TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの その他帳票用紙
NIPフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73424977
品番
1510N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
A式
ミシン目
右縦ミシン有り
紙質
NIP上質55Kg
寸法(inch)
ラベル:15×11
素材
上質紙
複写枚数
1