TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの その他帳票用紙
カラーラインフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73425074
品番
LT6L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルサイズ(mm)
15×11
形状
A式
紙質
白上質55Kg
罫線
1/6ピッチスクリーン
素材
上質紙
複写枚数
1
ミシン目
右縦ミシン有り