TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの その他帳票用紙
チェッシャーシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73425144
品番
152001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ラベルサイズ(mm)
15×12
形状
C式
紙質
NIP上質55Kg
素材
上質紙
複写枚数
1
ミシン目
右縦ミシン無し