TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
複写枚数
5
注文コード
73425284
品番
C-BA15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
複写枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目
あり(マイクロミシン)
複写枚数
5
寸法(mm)
120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
適合プリンタ
ドットプリンタ