TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票 タイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
73425388
品番
C-BP25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
254×127
仕様
No.無し
寸法(mm)
254×127(10x5インチ)
複写枚数
5
適合プリンタ
ドットプリンタ