電源トランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73427384 品番 CD110-06S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
容量(VA)600 絶縁種別B 仕様単巻、静電シールドなし 形状CDS 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-6436 高さH(mm)147 温度上昇80℃以下 出力電圧(V)100 入力電圧(V)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×149×147 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 保護装置プロテクター 使用周囲温度(℃)-10〜40 定格2次電流(A)6 奥行D(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする