1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
容量(kVA)3
容量(VA)3000
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)30
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM5
外形寸法D(mm)193
外形寸法W(mm)206
取付寸法(mm)130×130
外形寸法H(mm)226
寸法b(mm)(取付)130
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)15
外形寸法A(mm)206
外形寸法B(mm)193
取付寸法a(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2