1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
容量(kVA)5
容量(VA)5000
絶縁種別B
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
質量(kg)46
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM5
外形寸法D(mm)245
外形寸法W(mm)224
取付寸法(mm)140×155
外形寸法H(mm)247
寸法b(mm)(取付)155
取付ねじM6
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)25
外形寸法A(mm)224
外形寸法B(mm)245
取付寸法a(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2