電源トランス

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 容量(VA)3 注文コード73427917 品番TZ11-003A
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は1次電圧・2次電圧・容量など20種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 定格2次電流(A)0.03 容量(VA)3 絶縁種別A タイプ1 取付寸法a(mm)52 寸法b(mm)- 仕様複巻、静電シールドあり 形状BR 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-6436 端子間ピッチ(mm)- 温度上昇60℃以下 端子ねじ- 外形寸法H(mm)36 取付ねじM3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10〜40 外形寸法A(mm)43 外形寸法B(mm)49 外形寸法L(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73427917
2020-03-04
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器製作時の絶縁トランスとして入手しました。

更にアイソレーショントランスなので、電源のクリーン効果は絶大です。

2人が参考にしています
対象商品:
73428014
2019-12-22
用途:
オーディオ機器の絶縁トランスとして使用。
サービス業

手頃な大きさで機器ケースに入れるのに使いやすいです。

対象商品:
73427962
2018-03-09
用途:
感電・漏電防止対策

モータ回路に商用電源を使用していたため、感電と漏電の危険がありました。絶縁トランスを使用することにより、安全対策を実施いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする