曜日別特売
TZ11-040A 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73427962

TZ11-040A 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73427962
TZ11-040A 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73427962

電源トランス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台1次電圧(V)1002次電圧(V)R100/110/120容量(VA)40注文コード73427962品番TZ11-040A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
1次電圧(V)1002次電圧(V)R100/110/120定格2次電流(A)0.4容量(VA)40絶縁種別Aタイプ2取付寸法a(mm)88寸法b(mm)(取付)20仕様複巻、静電シールドあり形状BR質量(kg)1.22周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇60℃以下外形寸法H(mm)69取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40外形寸法A(mm)77外形寸法B(mm)74外形寸法L(mm)98耐電圧(kV)1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73427917
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器製作時の絶縁トランスとして入手しました。
更にアイソレーショントランスなので、電源のクリーン効果は絶大です。

2が参考にしています
対象商品 : 73428014
2019-12-22
用途: オーディオ機器の絶縁トランスとして使用。
サービス業

手頃な大きさで機器ケースに入れるのに使いやすいです。

対象商品 : 73427962
2018-03-09
用途: 感電・漏電防止対策

モータ回路に商用電源を使用していたため、感電と漏電の危険がありました。絶縁トランスを使用することにより、安全対策を実施いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする