1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
容量(kVA)5
容量(VA)5000
絶縁種別H
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP
質量(kg)40
タイプ1
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇120℃以下
端子ねじM5
外形寸法D(mm)178
外形寸法W(mm)297
取付寸法(mm)160×132
外形寸法H(mm)262
寸法b(mm)(取付)132
取付ねじM8
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)14.4
外形寸法A(mm)297
外形寸法B(mm)178
取付寸法a(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V