1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)
容量(kVA)10
容量(VA)10000
絶縁種別H
仕様複巻、静電シールドなし
形状TPF
質量(kg)67
タイプ2
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇120℃以下
端子ねじM5
外形寸法D(mm)208
外形寸法W(mm)340
取付寸法(mm)160×162
外形寸法H(mm)312
寸法b(mm)(取付)162
取付ねじM8
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数三相
使用周囲温度(℃)-10〜40
定格2次電流(A)28.9
外形寸法A(mm)340
外形寸法B(mm)208
取付寸法a(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
結線スターN付/デルタ
基準電圧入力400V・出力200V