曜日別特売
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559

本体

CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559
CINSFAVT-R 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360 73435559

三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は適合品番・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
適合品番
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
注文コード
73435559
品番
CINSFAVT-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。
自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。
付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。
さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。
汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。

適合品番
X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
付属品
三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン
材質
アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
色
ホワイト
質量(g)
172
伸縮範囲(cm)
最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)
300
注意
※三脚がしっかりと設置されていることを確認し、穴があるような場所や不整地では使用しないでください。屋外で使用する場合は、三脚の落下を防ぐため、あまり高く伸ばさないようにしてください。 風の強いときは、注意して使用してください。
※カメラが重すぎると、三脚が倒れてカメラを損傷することがあります。カメラの最大重量は 250g を超えないようにしてください。
※取り付けた三脚を移動する必要がある場合は、先にカメラを三脚から取り外してください。カメラを取り付けたまま、三脚を動かさないでください。激しく揺さぶると(特に最大伸長時)、アダプターのネジが破損し、カメラが損傷することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする