曜日別特売
RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627

RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627
RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627
RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627
RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627
RLI050C20W03CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436627

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード73436627品番RLI050C20W03CGRY
販売価格(税込)¥4,590
販売価格(税別)
¥4,173

準固体モバイルバッテリー

色
チャコールグレー
セット内容
製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1
容量
【内蔵電池】3.85V/5000mAh
出力
Type-C DC 5V/3A 、 9V/2.22A 、 12V/1.67A (20W MAX)、USB-A DC 5V/3A、複数ポート同時出力 合計 DC 5V/3A
本体質量(g)
113
定格容量
5V/3340mAh
入力
Type-C DC 5V/3A 、 9V/2A 、 12V/1.5A (18W MAX)
充電時間
約1時間30分
使用電池
準固体リチウムイオン電池
寿命
【サイクル】1000回以上
使用環境温度(℃)
-10~45
注意
※5,000mAh

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする