曜日別特売
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327

メイン画像

1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327
1-00412-001 Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り) ニーズ 73437327

Dr.PRO グラフェンひざサポーター(1枚入り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード73437327品番1-00412-001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

まるで筋肉!伸縮自在パワーシリコンがひざを守る!遠赤と蓄熱に優れた新サポーターです。人間工学に基づく「パワーシリコン」が、まるで筋肉のようにひざの曲げ伸ばしを強力サポート!遠赤効果&蓄熱性に優れた「グラフェン」を採用!ひざ関節の深部まで、じんわり温めケア♪人工的な筋肉を模した「パワーシリコン」が、膝の曲げ伸ばしをサポート!遠赤効果&蓄熱性に優れたグラフェンプリントで膝を優しく温める"二刀流"のひざサポーターです。
また着圧ではなくシリコンプリントでホールド感を出すため、しっかりサポートするのに締め付け感が少なく快適にお使いいただけます。

色
グレー
材質
本体生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
26
洗濯方法
洗濯可(ネット)
ひざ周り(cm)
約24~46(男女兼用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする