NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
200
内径(Φmm)
200
外径D(Φmm)
310
注文コード
73439634
品番
7040B
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
200
内径d(Φmm)
200
外径D(Φmm)
310
幅B(mm)
51
幅(mm)
51
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方