NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UELP
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452426
品番
UELP207D1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
35
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
47.6
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
18
取付ボルト
M14
寸法J(mm)
127
寸法B1(mm)
51.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方