NFT-7S ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業 73466255 NFT-7S ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業 73466255

ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73466255 品番NFT-7S
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
環境対策とローコストを実現した製品です。

材質PA/クリーンフェライト ライトグレー 寸法A(mm)15.8 寸法B(mm)15.9 寸法C(mm)23.4 適合ケーブルΦ7.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(25MHz)50、(100MHz)90 自重(g)7.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする