曜日別特売
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918
SNM-03SB4PC SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS 73470918

SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73470918
品番
SNM-03SB4PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池
~常に1.5Vをキープする安定出力~
一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、
最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。
懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。
~長寿命で経済的!繰り返し使える~
乾電池と違い、繰り返し使えるため
買い替えコストやゴミを大幅に削減。
防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。
~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~
パワーが必要な機器にも強く、
エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。
持ち運びが多い機器との相性も抜群。
~自己放電が少なく、長期保存に強い~
リチウムイオン特有の
自己放電の少なさにより、
災害用ストックとしても安心して保管可能。
「使いたい時に使える」信頼性。
~USB充電で手軽にチャージ~
専用充電器・USB充電対応モデルの為、
モバイルバッテリーでも充電OK。
アウトドア・出張・非常時にも便利

用途
ヘッドライト
ランタン
懐中電灯
その他ライト
GPS機器(単3対応)
釣り用ライト
玩具(モーター系おもちゃなど)
電動シェーバー
電動歯ブラシ
小型電動工具
デジカメ(単3対応モデル)
ポータブルレコーダー
ワイヤレスマイク受信機
TV・エアコンのリモコン
壁掛け時計
防犯センサー
温湿度計
停電時の懐中電灯
非常用ラジオ
避難所で使う電池式ギア
予備電源としての持ち出し
付属品
2in-4out ケーブル
仕様
給電機能あり
寸法(mm)
Φ14.1×W50.5
質量(g)
21
バッテリー
【単品型番】SNM-03SB
電池寿命
500回(MAX充電が80%になるまで)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
Li-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh
色(本体)
ブルー
インジケータ
【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする