NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 C3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
注文コード
73477118
品番
16004C3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
この商品は
内径d・外径D
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
8
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方