RINBO1 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業 73477130

RINBO1 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業 73477130
RINBO1 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業 73477130
RINBO1 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業 73477130
RINBO1 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業 73477130

送りん棒(PPバンド送り棒)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73477130
品番
RINBO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」
差し込んで送るだけのシンプル構造。
パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。

材質
(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック
質量(g)
250
全長(m)
1.33
線径(Φ)
8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: パレット梱包時
製造業

パレット梱包時のPPバンド通し作業が非常に楽になりました。
これまではバンドを手で通すのに手間と時間がかかっていましたが
送りん棒を使うことで、(差し込んで送るだけ)でスムーズに通せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする