NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 開放形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
220
外径D(Φmm)
340
注文コード
73477242
品番
16044
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
220
外径D(Φmm)
340
幅B(mm)
37
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方