アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73479848
品番
99266
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
外径(mm)
305
刃数
100
厚さ(mm)
3
適合材
木工
用途
一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等