深溝玉軸受 開放形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)400 注文コード73487286 品番6338
参考基準価格(税別)¥442,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内径d・外径Dなど30種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)400 幅B(mm)78 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする