曜日別特売
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461

64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461
64766 DJ-030 ワイドメッシュパーカー DAYTONA(デイトナ) 73495461

DJ-030 ワイドメッシュパーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ2XL
色ブラック
内容量1着注文コード73495461品番64766
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

通気性に特化したワイドメッシュパーカーです。
軽量で動きやすい設計により、真夏のライディングでも涼しさを保ちながら快適に着用できます。
上部には伸縮性と肌触りに優れたジャージ系素材を、下半分には最大級の通気量を誇るビッグホールメッシュを大胆に配置。
走行風を広範囲に取り込み、爽快な着心地を実現します。
CE規格をクリアしたソフトプロテクターを肩、ひじに標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。
別売のSAS-TECへアップグレード可能。
シンプルなフルメッシュの外観ながら、異素材の組み合わせで立体感とスポーティさを演出。
フードは収納式で、天候やシーンに合わせて調整可能です。
腕に配した斜めポケットは操作性に優れ、収納物の出し入れがスムーズに行えます。
高い通気性とストレッチ性、デザイン性を兼ね備えたこのメッシュパーカーは、街乗りから夏のロングツーリングまで幅広く対応します。

用途
シーズン:夏
上部はジャージ系素材、下部はビッグホールメッシュを採用。走行風を効率よく取り込み、真夏でも爽やかな着心地を維持
収納式フードで天候やシーンに合わせてアレンジ可能。首元を日差しから守る設計
腕の斜めポケットで取り出しやすく、軽量ストレッチで長時間も動きやすい
CE規格プロテクター付属:肩、ひじ(LV1)。SAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
色
ブラック
サイズ
2XL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする