ニーパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 仕様ソフトタッチ タイプラウンド 注文コード73496386 品番BUMPS14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・仕様・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
ニーグリップポイントの傷防止だけでなく、丸みを帯びた凸部分は衣服へのダメージを抑えつつグリップを補助し、より快適なライディングをサポートします。

仕様ソフトタッチ 適合汎用 材質PVC+フォーム 形状(凸部)長方形、左右セット 寸法(mm)170×94 グレー タイプラウンド
注意
※ニーパッドの貼り直しはできません。必ず貼付面の清掃・脱脂、位置決めをしてから貼り付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする