CF POSH
CF POSHの 外装系
CF POSHの ハンドル周り
CF POSHの グリップエンド
アルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
73497104
品番
200942
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。
色
ブルー
適合ハンドル
Φ22.2/4mm厚アルミハンドル用
質量(g)
20
取付外径(Φmm)
14.5
タイプ
スチールウエイト入のヘビーウエイトタイプ
注意
※取付けは打込み式の為、装着取外し後の再使用はできません。