FDB2048EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498197

※形状

FDB2048EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498197 FDB2048EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498197

ECO Friction

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73498197 品番FDB2048EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

シリーズEco Friction 適合車種【スズキ】VL 1500 ”02〜03”(F左)、C1500 イントルーダー ”05〜09”(F左)、V-STROM 1000 ”02〜10”(F左)、GSR 750 / ABS ”11〜”(F左)、GSX 750 F ”98〜06”(F左)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04〜”(F左)、GLADIUS / ABS ”09〜”(F左)、SV 650 / S ”99〜”(F左)、GSF 600 バンディット ”00〜”(F左)、SV 400 / S ”00〜05”(F左)、ST 250 ”05〜07”(F)、グラストラッカー / BlG BOY ”00〜09”(F)、バンディット 250 / V ”95〜99”(F)、バンディット 250 VZ ”97〜98”(F)、ボルティー タイプT 2POTキャリパー ”99〜01”(F)、ボルティー タイプT 2POTキャリパー ”99〜00”(F)、【カワサキ】バルカン 1500 クラシック ”96〜99”(F)、バルカン 1500 クラシック Fi ”00〜01”(F)、バルカン 1500 クラシックツアラー ”98〜99”(F左)、バルカン 1500 クラシックツアラーFi ”00〜01”(F左)、バルカン 1500 ドリフター ”99〜03”(F)、GPZ 1100 ”98〜00”(F左)、ゼファー 1100 RS ”96〜03”(F左)、バルカン 900 クラシック / カスタム ”07〜”(F)、バルカン 800 クラシック / ドリフター ”96〜02”(F)、Z 750 / S ”04〜06”(F左)、Z 750 / Z 750 S ”04〜06”(F左)、ZR-7 / ZR-7S ”99〜05”(F左)、ゼファー 750 RS ”96〜02”(F左)、Ninja 650 ”12〜15”(F左)、Ninja 650 R ”09〜11”(F左)、VERSYS / ABS ”07〜13”(F左)、ER-6f ”06〜11”(F左)、ER-6n ”06〜11”(F左)、ER-4n / ABS ”11〜”(F左)、Ninja 400 R / ABS ”11〜”(F左)、ZRX 400 / U ”96〜97”(F左)、ゼファー 400 χ ”96〜”(F左)、バルカン クラシック ”96〜02”(F)、バルカン ドリフター ”99〜02”(F)、エリミネーター 250 V ”98〜07”(F)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73498197
2018-09-29
用途:
バイクパッド

自分の中ではコスパで選ぶとこれ一択です。歴史のある信頼のブランドで実際雨の日の変化が少なく非常にバランスの良いパッドです。知人友人連中から激安パッド入れて雨の日に怖い思いをしたと相談を受けては勧めるパッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする