シリーズEco Friction適合車種【ホンダ】シルバーウイング 600 (ハンドブレーキ) ”01~”(F)、CRF 150 R / Ⅱ ”08~”(F)、CRM 80 ”93~99”(F)、CRM50 ”93~99”(F)、マグナ50 ”95~07”(F)、【スズキ】ジェベル 200 ”93~96”(F)、DF 125 E ”97~00”(F)、ジェベル 125 ”93~00”(F)、【カワサキ】D トラッカー 125 ”10~14”(R)、KLX 125 ”10~14”(R)、エリミネーター 125 ”98~00”(F)、KSR 110 ”03~13”(R)