FDB570EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498434

※形状

FDB570EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498434 FDB570EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498434

ECO Friction

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73498434 品番FDB570EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

シリーズEco Friction 適合車種【ホンダ】GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97〜99”(F)、GL 1500 FC6 ワルキューレ ”97〜99”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90〜00”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN ”90〜00”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92〜95”(F)、ST 1100 PAN EUROPEAN (ABS/TCS) ”92〜95”(R)、VT 1100 C シャドウ ”94〜”(F)、VT 1100 C2 シャドウ ”95〜”(F)、CB 1000 SUPERFOUR (BIG 1) ”92〜”(F)、CBR 1000 F ”89〜92”(F)、CBR 1000 F ”89〜92”(R)、PC 800 パシフィックコースト ”89〜97”(F)、VFR 800 F ”14〜”(R)、CB750 ”92〜08”(F)、CBR 750 F ”88〜”(F)、CBR 750 F ”88〜”(R)、CROSSRUNNER ”11〜”(R)、インテグラ ”14〜”(F)、NM4 VULTUS ”15〜”(F)、MAGNA 750 ”93〜”(F)、VFR 750 F ”90〜97”(F)、シャドウ750 / スラッシャー ”97〜03”(F)、シャドウ ファントム750 ”10”(F)、DN-01 ”08〜10”(R)、CBF600S ”04〜”(F)、スティード600 ”93〜96”(F)、CBR 500 R ”13〜”(F)、CB-1 ”89〜91”(F)、CB400FOUR ”97〜00”(F)、CB 400 SUPERFOUR ”92〜96”(F)、CB 400 SUPERFOUR VER.R ”95〜97”(F)、CB 400 SS ”02〜08”(F)、CBR 400 RR ”88〜99”(F)、CL 400 ”98〜01”(F)、シルバーウイング 400 ABS ”02〜08”(R)、VRX400ロードスター ”95〜99”(F)、VT400S ”11〜”(F)、XR 400 / モタード ”05〜08”(F)、XR 400 / モタード ”08〜”(F)、シャドウ400 ”97〜08”(F)、シャドウ400クラシック / カスタム ”09〜10”(F)、シャドウスラッシャー / DX ”00〜08”(F)、スティード400 / VLX / VCL / VSE ”93〜02”(F)、CB 250 ナイトホーク ”91〜01”(F)、CBR 250 R ”88〜89”(F)、CBR 250 R / RR ”90〜94”(F)、CBR 250 R ”11〜”(F)、GB 250 クラブマン ”95〜99”(F)、JADE ”91〜93”(F)、VT 250 SPADA ”89〜91”(F)、VTZ 250 ゼルビス ”92”(F)、Vツインマグナ ”94〜07”(F)、フュージョンSE / TYPEX / XX ”93〜07”(F)、フリーウェイ ”93〜99”(F)、【ヤマハ】MT-01 ”05〜06”(R)、MT-01 ”07〜”(R)、WR250X ”08〜10”(F)、MAJESTY S ”14〜”(F)、シグナス X SR ”13〜”(F)、マジェスティー 125 / Fi ”01〜03”(F)、【スズキ】C1500 イントルーダー ”13〜”(F)、GSF 750 ”96〜00”(F)、スカイウェイブ 650 ”02〜08”(F)、スカイウェイブ 650 LX ”04〜15”(F)、GSF 600 バンディット ”95〜99”(F)、RF 400 R / RV ”93〜00”(F)、インパルス 400 ”94〜98”(F)、インパルス 400 タイプS ”94〜96”(F)、GSR 250 / F / S ”12〜15”(F)、ジェンマ ”08〜”(F)、【カワサキ】Z 750 / S ”07〜10”(F)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73498197
2018-09-29
用途:
バイクパッド

自分の中ではコスパで選ぶとこれ一択です。歴史のある信頼のブランドで実際雨の日の変化が少なく非常にバランスの良いパッドです。知人友人連中から激安パッド入れて雨の日に怖い思いをしたと相談を受けては勧めるパッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする