FDB754EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498486

※形状

FDB754EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498486 FDB754EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498486

ECO Friction

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73498486 品番FDB754EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

シリーズEco Friction 適合車種【ホンダ】CB 1300 SUPER FOUR ”03〜14”(R)、CB 1300 SUPER FOUR ABS ”05〜09”(R)、CB 1300 SUPER FOUR ABS ”10〜14”(R)、CB 1300 SUPER FOUR ABS ”15〜”(R)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ”05〜11”(R)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”05〜09”(R)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”10〜14”(R)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”15〜”(R)、VT 1300 CR/CS/CX ”10〜”(R)、CB1100 ”10〜”(R)、CB1100 /ABS ”10〜”(R)、CB 1100 EX ”15〜”(R)、VT 1100 C2 シャドウ ”95〜”(R)、CB 1000 SUPERFOUR / T2 ”93〜97”(R)、CBF 1000 / ST ”11〜”(R)、CBR 1000RR ”04〜05”(R)、CRF 1000 L AFRICA TWIN ”16〜”(R)、VTR 1000Fファイヤーストーム ”97〜00”(R)、VTR 1000SP-1 (SC45) ”00〜04”(R)、VTR 1000SP-2 (SC45) ”02〜”(R)、CBR 954 RR ”02〜03”(R)、CBR 929 RR ”00〜01”(R)、CB 900 ホーネットくCB900F> ”01〜03”(R)、CBR 900 RR ファイヤーブレード (SC28) ”92〜95”(R)、CBR 900 RR ファイヤーブレード ”98〜01”(R)、CBR 900 RR ファイヤーブレード (SC33) ”98〜99”(R)、CBR 900 RR ファイヤーブレード (SC44/50) ”00〜03”(R)、CB750 ”92〜08”(R)、インテグラ ”14〜”(R)、NC750S ”14〜”(R)、NC750X ”14〜”(R)、CTX700 ”14〜”(R)、CTX700N ”14〜”(R)、インテグラ 700 ”12〜”(R)、NC 700 SA,XA (MT / ABS) ”12〜”(R)、NC 700 SD,XD (AT / ABS) ”12〜”(R)、トランザルプ 680 ”08〜”(R)、CB 650 F ”14〜”(R)、CBR 650 F ”14〜”(R)、CBF600S ”04〜”(R)、CBR 600 F ”91〜94”(R)、CBR 600 F ”95〜98”(R)、CBR 600 F ”99〜04”(R)、CBR 600 F4 / F4I SPORT ”99〜04”(R)、CBR600RR ”03〜04”(R)、CBR600RR ”05〜06”(R)、ホーネット600 / S ”98〜”(R)、CB 400 SF HYPER-VTEC SPECV ”04〜07”(R)、CB 400 SF HYPER-VTEC REVO ”08〜11”(R)、CB 400 SF HYPER-VTEC REVO / ABS ”08〜11”(R)、CB 400 SUPERFOUR ABS ”14〜”(R)、CB 400 SUPER BOL D'OR ”05〜14”(R)、CB 400 SUPER BOL D'OR ABS ”08〜13”(R)、CB 400 SUPER BOL D'OR ABS ”14”(R)、【ヤマハ】8/ABS ”11〜”(R)、FZ8/ABS ”11〜”(R)、MT-07 /ABS RM04 ”14〜”(R)、XSR 700 ABS RM11 ”16〜”(R)、FZ6 / FZ6 FAZER ABS ”04〜07”(R)、FZ6 S2 / FZ6 FAZER S2 ”07〜09”(R)、XJ6-F ディバージョン 600 ”13〜”(R)、XJ6-N ディバージョン 600 ”13〜”(R)、XJ6-S / SP ディバージョン 600 ”13〜”(R)、YZF 600 R6 ”03〜04”(R)、YZF 600 R6 ”05〜”(R)、YZF-R6S ”06〜”(R)、【スズキ】GSF 1250 /A/S ”07〜12”(R)、バンディット 1250 /F/S ”07〜10”(R)、バンディット1200 / S ”06”(R)、SV1000 / S ”03〜”(R)、V-STROM 1000 ”02〜10”(R)、GSR 750 / ABS ”11〜”(R)、DL 650 V-STROM / XT ABS ”04〜”(R)、XF 650 FREEWIND ”97〜02”(R)、【カワサキ】VERSYS 1000 ”12〜14”(R)、Z 1000 ”07〜09”(R)、Z 750 / S ”07〜10”(R)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73498197
2018-09-29
用途:
バイクパッド

自分の中ではコスパで選ぶとこれ一択です。歴史のある信頼のブランドで実際雨の日の変化が少なく非常にバランスの良いパッドです。知人友人連中から激安パッド入れて雨の日に怖い思いをしたと相談を受けては勧めるパッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする