FDB892EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498504

※形状

FDB892EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498504
FDB892EF ECO Friction FERODO(フェロード) 73498504

ECO Friction

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード73498504品番FDB892EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

シリーズEco Friction適合車種【ホンダ】アフリカツイン ”94~03”(F)、XL 650 V トランザルプ ”00~”(F)、XR 650 L ”96~”(F)、XR 650 R ”99~”(F)、XL 600 V トランザルプ ”97~99”(F)、CRM 250 R ”89~90”(F)、CRM 250 R ”91~92”(F)、CRM250R AR ”97~99”(F)、XLR 250 R BAJA ”91~94”(F)、XR250 / BAJA / モタード ”98~07”(F)、XR 250 L ”91~95”(F)、XR 250 R ”94~”(F)、XR 250 R ”95~96”(F)、ディグリー ”91~94”(F)、SL 230 ”97~04”(F)、XR 230 / モタード ”05~10”(F)、CTX 200 ”03~04”(F)、XLR 200 R ”93~”(F)、XLR 125 ”93~”(F)、【ヤマハ】WR 450 F ”03~”(F)、YZ 450 F ”03~07”(F)、WR 426 FN ”01~02”(F)、YZ 426 FM / FN ”00~02”(F)、WR 400 F ”98~”(F)、WR 400 F ”99~01”(F)、YZ 400 F ”98~”(F)、WR 250 (ZK 2T - FN&FT 4T) ”98~02”(F)、WR 250 (F 4T) ”03~13”(F)、WR250R ”08~10”(F)、YZ 125 ”98~02”(F)、YZ 125 ”03~07”(F)、【スズキ】DR 650 SE ”96~”(F)、RM-Z 450 / E ”05~”(F)、RM-Z 450 / E ”14~15”(F)、DR-Z 400 S / SM ”00~”(F)、250 SB ”02~04”(F)、DR 250 R ”95~00”(F)、ジェベル 250 XC / GPS ”96~01”(F)、【カワサキ】D トラッカー ”98~07”(F)、KLX 250 ”98~07”(F)、KLX 250 SR ”93~97”(F)、KLX 250 ES ”94~97”(F)、KX 250 F ”05~15”(F)、KDX 220 R / SR ”94~99”(F)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73498197
2018-09-29
用途: バイクパッド

自分の中ではコスパで選ぶとこれ一択です。歴史のある信頼のブランドで実際雨の日の変化が少なく非常にバランスの良いパッドです。知人友人連中から激安パッド入れて雨の日に怖い思いをしたと相談を受けては勧めるパッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする