曜日別特売
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521

 

MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521
MOE002 小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2 73513521

小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73513521
品番
MOE002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。

用途
子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.5といったリスクの削減に。
付属品
説明書
仕様
乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)
質量(kg)
5.2
グリーン
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
310
容量(kg)
1
温度(℃)
風:65(±5)
騒音値(dB)
≦60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×290×277
注意
※換気すること、平らな面に置く事、お子様の手の届かないところに置く事、水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする