床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 73525148 品番 20-112A 穴有
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 適合専用コーナー:20-112LS 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴数8個穴 仕上シルバー 穴の有無穴有 穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで20-112専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は図面▼位置にあいています。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73525403
2022-04-07
用途:
PVCフラップシールを留めるために使用しました。
建設業・工事業

特に問題もなく使いやすく保護シートもされた商品です。

対象商品:
19812704
2021-03-13
用途:
人工芝端部固定

人工芝の端部浮き上がりが無くなり、つまずくことが無くなりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする