8K HDMI Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73525421 品番36771
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ブラック 円形 規格【線材】30AWG 材質(シース)【外部被覆】PVC 対応【伝送速度】48Gbps 最大解像度7680×4320@60Hz コネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銅覆鋼線(CCS) 線径(mm)6 色深度【最大】4:4:4、10bit 遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする