エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エアージェイの スマホ/タブレットスタンド
スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73529978
品番
ATST-2 WH
参考基準価格(税別)
¥2,073
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
特性
回転機能・高さ調節
対応機種
25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
耐荷重(kg)
最大約0.8
材質
ABS、鉄、シリコン
本体質量(g)
約645(±20)
色
ホワイト
用途
スマホ&タブレット スタンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。