SLASH
ナイロンレインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ターコイズブルー
ネイビー
シルバーグレー
オレンジ
ブルー
ターコイズブルー
ケイコウグリーン
ケイコウイエロー
全41種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73531170
品番
1151
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ターコイズブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
100-110
着丈(cm)
85
裄丈(cm)
94
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
61
ワタリ(cm)
50