冷凍庫 113L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73533216 品番R-K11R-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」
鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時)
さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」

質量(kg)30 シャンパン 奥行(mm)最小設置:660 幅(cm)46 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75 機能自動製氷機能:無 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75 ドア鋼板 年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする