友屋
友屋の 間仕切りシート/ビニールカーテン
友屋の ビニールカーテン
仮囲いパイプスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
エンド用
注文コード
73537635
品番
53226-3X
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)
360
種別
エンド用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×1300〜2500
ベース寸法(mm)
275×360
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
仕様
Φ12mmまでのパイプに対応、バー飲み込みサイズ/90、飲み込み貫通可能
形状
ビニールカーテン