曜日別特売
- ハンマー付皮すき ハンディ・クラウン 73539990

ハンマー付皮すき

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
73539990
品番
-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ケレン等の下地処理、古い塗膜剥がし、サビ取り・汚れ落としに

用途
ケレン等の下地処理/古い塗膜剥がし/サビ取り/汚れ落としに
全長(mm)
205
刃厚(mm)
2
材質(柄部)
木
柄厚さ(mm)
15
材質(刃)
スチール
材質(金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする