曜日別特売

フッ素皮スキF

フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作

シール・ガム・サビ・ペンキ・接着剤・テープなどの粘着物の剥離・塗布に
ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング
基部総焼入・高硬度HRC52°

用途
シール・ガム・サビ・塗膜・接着剤・テープなどの剥離や塗布に。
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:GPP
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
No.5320 0504626905046269No.5320215×45×158845
¥1,400
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
No.5330 0504628705046287No.5330208×53×158563
¥1,300
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
No.5335 0504647005046470No.5335222×60×178960
¥1,300
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
No.5300 0504654005046540No.5300215×36×177836
¥1,100
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする