曜日別特売

フッ素皮スキF

フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作フッ素皮スキF - 仁作

シール・ガム・サビ・ペンキ・接着剤・テープなどの粘着物の剥離・塗布に。
フッ素樹脂コートがべたつきを防止するので、作業が滑らか。汚れも落としやすくお手入れ簡単。
U形状の刃部で対象物を逃がさず集めるよう剥がし作業が行えます。
刃部は途中から曲がり、柄が立ち上がる形状です。作業対象面に対し水平に作業を行うこともできます。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。

用途
シール・ガム・サビ・塗膜・接着剤・テープなどの剥離や塗布に。
材質
ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
寸法(mm)
230×65×15
質量(g)
77
タイプ
Y型 (U刃)
刃幅(mm)
65
刃部硬度
総焼入:硬度/HRC52度
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046497No.5333
¥1,700
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする