フッ素皮スキF
シール・ガム・サビ・ペンキ・接着剤・テープなどの粘着物の剥離・塗布に。
フッ素樹脂コートがべたつきを防止するので、作業が滑らか。汚れも落としやすくお手入れ簡単。
R刃(先が丸みを帯びた形状)なので剥がし作業の際、刃先の中央から少しづつ対象物に当たり、左右に広げながら剥がします。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。
- 用途
- シール・ガム・サビ・塗膜・接着剤・テープなどの剥離や塗布に。
- 材質
- ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
- 寸法(mm)
- 222×58×15
- 質量(g)
- 87
- タイプ
- Y型 (R刃)
- 刃幅(mm)
- 58
- 刃部硬度
- 総焼入:硬度/HRC52度
- 内容量
- 1個
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ



























