曜日別特売

長木柄ステンレス皮スキY型斜刃 38mm

長木柄ステンレス皮スキY型斜刃 38mm - 坂爪製作所(sakazume)

天然木の長木柄を使用したバリエーション豊かな金ヘラシリーズ。
ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用。
刃:Y型斜刃 38x94

用途
シール・塗膜・サビなどの剥がしに。
形状
刃:Y型斜刃
寸法(mm)
225×38×15
質量(g)
62
刃長(mm)
94
刃幅(mm)
38
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046567-
¥640
¥469
¥516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする