曜日別特売
HCCS-36 CAP SCRAPER ハンディ・クラウン 73547331

CAP SCRAPER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73547331
品番
HCCS-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

ラスター刷毛のハンドルに取り付けられる便利なスクレーパーです。

用途
ラスター刷毛に取り付けてスクレーパー作業に
厚さ(mm)
21
全長(mm)
75
材質(本体)
エラストマー
刃厚(mm)
0.4
材質(ブレード)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする