曜日別特売
FS-NZ60 ファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラック BXカネシン 73547717

製品画像

FS-NZ60 ファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラック BXカネシン 73547717
FS-NZ60 ファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラック BXカネシン 73547717

ファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1ケース(8本)
注文コード
73547717
品番
FS-NZ60
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。
軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。
散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。
高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。
取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。
デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。

用途
軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。
付属品
ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)
材質
カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)
備考
国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443
塗膜状態
ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)
色調
ブラック
注意
※ご使用前に必ずホームページの取扱説明書をご確認ください。
※特定の準耐火性能が求められる建築物に施工する場合、取付下地材や緊結材の規格および本製品の納まりなど、取扱説明書に記載の内容を遵守してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする