曜日別特売
52001-AK147 SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKS 73547891

SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
73547891
品番
52001-AK147
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立
純正指定グレード*w20グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP/ILSAC GF-6A規格品
LSPI対応

容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする