曜日別特売
007 ショートデニムエプロン SLASH(シンメン) 73548040

007 ショートデニムエプロン SLASH(シンメン) 73548040
007 ショートデニムエプロン SLASH(シンメン) 73548040

ショートデニムエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73548040
品番
007
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
ブルー
サイズ
F
幅(cm)
59
混率(%)
綿100
丈(cm)
67
色番
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする