SLASH(シンメン)
ボックスエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73548049
品番
AP1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
丈(cm)
84
色番
20