SLASH(シンメン)
タスキ式エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
イエロー
ネイビー
ブラック
ブルー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73548137
品番
AP7
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブルー
色番
30
サイズ
F
幅(cm)
82
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
丈(cm)
82